ランプ 土台のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
46件の「ランプ 土台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基礎パッキン調整板」、「ランプシェード」、「樹脂基礎」などの商品も取り扱っております。
LEDパイロットライト モノタロウランキング1位
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマランキング3位
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5電源コード(m)1.8材質本体:PC質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85調光の可否適合規格照度:JIS照度A形準拠光源LED待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークランキング5位
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)45横(mm)35厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
1個
979税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
1個ほか
579税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1高さ(mm)240スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.6電球20WE17スペースランプセード寸法(mm)148アーム固定フレンジ寸法(mm)Φ100
1台
5,498税込6,048
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
1個ほか
209税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)固定金具
LEDパランドルシリーズ専用固定金具
付属品割りピン×2対応製品LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J材質ステンレス質量(g)30呼び径4 ビス穴×1ヵ所本体寸法(mm)60×55×20適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
2,098税込2,308
4日以内出荷

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
179税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2灯用、4灯用架台ともに取付可。
材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)7.9適合ポール径(Φmm)190~265
1台
23,980税込26,378
7日以内出荷

1台
1,998税込2,198
7日以内出荷

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
1個
499税込549
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付材質ガラス、鉄質量(kg)1.85高さ(mm)340スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)1.5セード寸法(mm)Φ225色(本体)ホワイトアーム固定電球の種類普通電球フレンジ寸法(mm)Φ185調光の可否不可
1台
7,598税込8,358
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)